Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu
WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X100X8MM

Nr art. 071392 920

EAN 4056807258096

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

Nr art. 071392 920

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 300 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do

Ciężkie ładunki, Normalne ładunki

Min. współczynnik tarcia

0,6 µ

Maks. współczynnik tarcia

0,8 µ

Grubość materiału

8 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 115 °C

Materiał

Granulki gumowe chemicznie łączone z PUR

Kolor

Czarny z cząstkami koloru zielonego i żółtego

Szerokość

100 mm

Długość

100 mm

Ciężar powłoki na m²

6,88 kg

Ciężar objętościowy

860 kg/m³

Min. wydłużenie przy zerwaniu

60 %

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1