Mata wygłuszająca hałas
Mata wygłuszająca hałas
PLYTA GLUSZACA TWARDA 1-6 SZT
Nr art. 0890100060
EAN 4053479823072
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała mata bitumiczna z powłoką polipropylenową, samoprzylepna
- Duża siła klejenia
- Bardzo odporna na uszkodzenia
- Odporna na wodę, słabe kwasy, roztwory alkaliczne itd.
- Odporna na temperaturę od –30°C do +80°C (1 godzina w temperaturze +180°C)
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Bitumin |
Kolor | Popielaty (jasnoszary) |
Długość x szerokość x grubość | 550 x 250 x 2 mm |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 180 °C |
Min. odporność temperaturowa | -30 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Ilość części | 6 szt |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |