Materiał wypełniający BACKFILL Würth FP
WYPEŁNIACZ MINERALNY BACKFILL
Nr art. 0893301020
EAN 4046777650167
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wypełniacz podkładowy o dużej gęstości, do ogniochronnego uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przepustów.
Dostępny w różnych rozmiarach, w zależności od wymagań.
Połączenia ogniochronne:
- Wprowadzić wypełniacz o odpowiednich wymiarach na określoną głębokość połączenia, aby zapobiec trójstronnemu przyklejaniu się uszczelniacza.
Uszczelnienie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych:
- Zastosować wypełniacz BACKFILL w uszczelnieniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażowymi produktów ochrony przeciwpożarowej.
Właściwości ogniochronne połączeń zależą w dużej mierze od geometrii połączenia (jedno-/dwustronne, szerokość/głębokość połączenia). Należy zapoznać się z właściwymi ocenami technicznymi i kartami odpowiednich produktów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały dodatkowe(X)
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. Jeśli materiał podkładowy jest wymagany do uszczelnienia przejścia instalacyjnego lud dylatacji, zgodnie z klasyfikacją ogniową zaaprobowanego produktu przeciwpożarowego, należy go stabilnie zamontować na wymaganej głębokości.
Materiał | Włókno mineralne |
Min. temperatura topnienia | 1100 °C |