Mały wkrętak z zaczepem
Wkrętak płaski, mały z zaczepem kieszonkowym
WKRĘTAK PŁASKI -2,5X0,4MM
Nr art. 071534 010
EAN 4048539230310
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uchwyt:
Uchwyt 1-elementowy z zabezpieczeniem przed toczeniem, metalowy zaczep oraz magnes
Ostrze:
Wersja okrągła, stal chromowo-wanadowa, w pełni hartowana, jasna, niklowana
Końcówka:
DIN 5264-A
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe rozwiązanie do luzowania połączeń kablowych, np. w listwach zacisków
![]() | |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,4 x 2,5 mm |
Długość ostrza (A) | 72 mm |
Długość uchwytu (B) | 73 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 14 mm |