Mehrweg-Elektronik-Handleuchte
Mehrweg-Elektronik-Handleuchte
LEUCHT-MEHRWEG-(H05RN-F-5M)-8W
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochflexible Zuleitung für optimalen Schutz gegen Kabelbruch
- Stabiles, prismiertes Schutzrohr für blendfreies Arbeiten
- Robuste Bauart durch Gummikappe und -griff mit Rollsicherung
- Drehbarer Haken
- Vollelektronisches Vorschaltgerät EVG mit Abschaltautomatik (bei defektem Leuchtmittel) und Vorwärmung
- Öl- und benzinbeständig
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 330 lm |
Schutzart IP | IP 64 |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 8 W |
Kabeltyp | H05RN-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 5 m |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!