Membrana do elewacji Taśma STAMISOL FA 2

Membrana do fasad STAMISOL FA
MEMBR. FASAD. STAMISOL-FA-L26M-W2,5M-65

Nr art. 0681001153

EAN 4053479070636

Ceny dostępne po zalogowaniu
Membrana do elewacji Taśma STAMISOL FA 2

Nr art. 0681001153

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 65 m2

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Czarna membrana do fasad z ozdobnymi połączeniami, częścią otwartą połączeń wynoszącą maksymalnie 40% powierzchni fasady oraz szerokościami połączeń do 50 mm.

Solidność i trwałość


Długotrwała odporność na promieniowanie UV, ciepło i wilgoć



Zabezpieczenie


Membrana zapewnia ścianom długotrwałą ochronę przed wodą oraz bardzo silnym wiatrem



Atrakcyjniejszy wygląd


Większy kontrast i głębia w zakresie okładziny do otwartej fasady



Przewiewność


Membrana eliminuje ryzyko kondensacji i wspomaga izolację termiczną

Uwaga

Folie dachowe ochronne i membrany do fasad Stamisol można łączyć tylko z produktami z systemu firmy Stamisol!


Właściwości mechaniczne podane w informacjach o produkcie to wartości średnie o tolerancji ±10%.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do wszystkich typów konstrukcji (drewno, metal itp.)

  • Możliwość połączenia z dowolnym podłożem

  • Do ścian osłonowych i otwartych fasad

  • Bezpośredni montaż na izolacji termicznej

  • Możliwość połączenia z dowolnym podłożem

Konstrukcja

Z taśmami samoprzylepnymi

Ciężar powłoki na m²

290 g

Długość rolki

26 m

Szerokość rolki

2,5 m

Obszar

65 m²

Ilość rolek na palecie

40 szt

Materiał

Włóknina poliestrowa

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 100 °C

Grubość

0,5 mm

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

12 Miesiące

Odporne na promieniowanie UV

Stałe

Kolor

Czarny

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / Spełnia wymagania DIN EN 13501

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,05 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

200 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

180 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

280 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

280 N