Membrana podkładkowa/dachowa ochronna WÜTOP ® Thermo L-SK
Mem. pod./dach. och. WÜTOP Thermo L SK
FOLIA DACHOWA THERMO-L-SA-W1,5M-75SM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107261.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powierzchnia
Powierzchnia produktu Wütop Thermo L-SK ma specjalną antypoślizgową powłokę TPU, dzięki czemu stanowi on efektywne kosztowo rozwiązanie w przypadku stromych dachów.
Zabezpieczenie
Poliester to materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie ultrafioletowe i temperaturę do +120°C. Umożliwia to utworzenie bezpiecznej struktury z membrany podkładkowej/dachowej ochronnej.
Produkt nadający się do recyklingu
Produkt bezpieczny dla środowiska
Przystosowanie do dachów łupkowych dzięki możliwości zastosowania jako tymczasowego pokrycia dachowego w przypadku dachów łupkowych, zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH)
Produkt spełniający wymogi klasy 3-6, zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego
Spełnienie wymogów określonych w arkuszu danych produktu opracowanym przez Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego dla klasy UDB-A/USB-A.
Nakładać zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (ZVDH) i instrukcjami dotyczącymi układania produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Przystosowanie do dachów łupkowych dzięki możliwości zastosowania jako tymczasowego pokrycia dachowego w przypadku dachów łupkowych, zgodnie z wytycznymi Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego
Ciężar powłoki na m² | 210 g |
Długość rolki | 50 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 75 m² |
Ilość rolek na palecie | 15 szt |
Materiał | Włóknina poliestrowa |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,15 m / Spełnia wymagania EN 1931 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 210 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 210 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 360 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 300 N |
Odpowiednie jako wstępne pokrycie dachu pod płytkę łupkową | 6 Tygodnie |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 6 Tygodnie |
Odporne na promieniowanie UV | Maks. 6 miesięcy |
Klasa materiału budowlanego | E |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!