Miedziany pierścień uszczelniający
PIERŚCIEŃ USZCZEL-CU-18X26X1,5
Nr art. 046018 26
EAN 4045727840290
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 18 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 26 mm |
Grubość (b) | 1,5 mm |
Materiał | Miedź |
Pasuje do pojazdów produkcji | Alfa Romeo |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | Alfa Romeo: 55196309 |