Miernik uszkodzeń szyb samochodowych

Miernik uszk. szyb sam. przez kam.

Nr art. 0891670

EAN 4050382647818

Ceny dostępne po zalogowaniu
Miernik uszkodzeń szyb samochodowych

Nr art. 0891670
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
Do określenia pola dalekiego widzenia kierowcy w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych

Do oceny uszkodzeń przedniej szyby przez odpryski kamieni


  • Naprawiane mogą być tylko te uszkodzenia spowodowane odpryskami kamieni, które nie znajdują się w polu widzenia kierowcy dla dużych odległości.

  • Proste wykrywanie i ocena naprawy lub wymiany szyby przedniej z odpryskami powodowanymi kamieniami


Narzędzie do udzielania fachowych porad klientom w recepcji serwisu


Prosty sposób na zapewnienia wartości dodanej i przychodów ze sprzedaży warsztatu



Konstrukcja o wysokiej jakości.


  • Kauczuk łożyskowy umieszczony w narożnikach, co oznacza, że przednia szyba nie zostanie porysowana ani nie wyślizgnie się z miejsca

  • Zakrzywiona konstrukcja umożliwia lepsze dostosowanie do przedniej szyby

  • Optymalny gatunek tworzywa sztucznego


Dodatkowe pomoce do znakowania


  • Długość pęknięcia (maks 50 mm)

  • Maks. średnica powierzchni krateru (5 mm)

  • Obszar krawędzi (ok. 100 mm)
Uwaga

Wymagania ustawowe zostały dodane do szablonu.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • 1. Umieścić miernik ponad środkową osią koła kierownicy w górnym obszarze wycieraczki

  • 2. Umieścić miernik pod środkową osią koła kierownicy w dolnym obszarze wycieraczki

  • Jeśli w ustawionych obszarach znajduje odprysk od kamienia (pole dalekiego widzenie kierowcy), to naprawa szyby przedniej jest prawnie zabroniona. Przednia szyba musi zostać wymieniona.