Mieszadło statyczne

Mieszadło statyczne do kleju AL-1
MIESZADŁO DO 2-KOMP. KLEJU AL1

Nr art. 0892130015
EAN 4038898430124

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do 2-składnikowego kleju AL-1

Krótkie mieszadło statyczne opracowane specjalnie do kartuszy 2-składnikowego kleju AL-1


  • Szybkie dozowanie

  • Zmniejszone zużycie kleju dzięki ograniczeniu ilości pozostających w końcówce mieszającej

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polipropylen - PP

Kolor

Zielony
Biały

Długość

157 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

11 g

Ilość części

15 szt

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pistolet na podwójny kartusz Do 380/620 ml

PODWOJNY PISTOLET DO TUB 380/620ML

Do obsługi klejów dwuskładnikowych AI-1 2C-PUR
x 1 szt.
Klej 2-składnikowy AL-1

KLEJ DWUKOMPONENTOWY 890G

Niskoemisyjny klej do łączenia strukturalnego profili kątowych w oknach aluminiowych, drzwiach i elementach fasadowych