Migająca lampa ostrzegawcza LED GGVS, testowane zgodnie z ADR EN 1

Migająca lampa ostrzegawcza LED
LAMPA OSTRZEGAWCZA-LED

Nr art. 0827824100

EAN 4062856272181

Ceny dostępne po zalogowaniu
Migająca lampa ostrzegawcza LED GGVS, testowane zgodnie z ADR EN 1

Nr art. 0827824100
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
  • Testowane zgodnie z rozdziałem 53a, ust. 1StVZO TA No.19

  • Łatwy w obsłudze przełącznik obrotowy (wyłączenie, test, światło migające, światło ciągłe)

  • Czas świecenia: Światło migające ≥ 150 godzin, światło ciągłe ≥ 5 godzin

  • Zastosowana elektronika (przekształtnik doładowania) zapewnia równomierne natężenie światła przez cały czas pracy i optymalne wykorzystanie pojemności akumulatora

  • 4 rozkładane nóżki poprawiają stabilność

  • Kompaktowa konstrukcja - mieści się w schowku na rękawiczki.

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga
  • Baterie należy zamawiać osobno

  • Testowane baterie: VARTA typu 4920/4020, DURACELL typu MN 1300
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zabezpieczania niesprawnych pojazdów zgodnie z przepisami (ciężarówki, autobusy, przyczepy kempingowe, samochody osobowe itp.)

Instrukcja

Funkcja testowania: Przytrzymać przełącznik obrotowy w pozycji testu. Jeśli miganie zatrzyma się na dłużej niż 2 sekundy, to należy wymienić baterie.

Moc znamionowa

2 W

Stopień ochrony IP

IP 54

Oznaczenie akumulatora

Mono D; LR20; AM1

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Długość x szerokość x wysokość

88 x 40 x 208 mm