Mikrokostka połączeniowa Wago, bezśrubowa (montaż na wcisk)
Zacisk łączący bezśrubowy, mikrogniazdo testowe
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Otwór na sondę testera napięcia
Materiały dodatkowe(X)
Zacisk do jednożyłowych przewodów miedzianych.
Do instalacji niskoprądowych: dzwonków oraz systemów komunikacyjnych, alarmowych i sygnalizacyjnych (VdS 2116). Do zastosowań EIB.
Liczba przewodników | 4 szt |
Kolor | Popielaty (jasnoszary) |
Min./maks. średnica drutu | 0,6-0,8 mm |
Min./maks. długość drutu ze zdjętą izolacją | 5-6 mm |
Prąd znamionowy | 6 A |
Napięcie | 100 V |
Maks. temp. otoczenia | 60 °C |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V0 |
Materiał obudowy | Poliamid 6.6 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!