Mikrokostka połączeniowa Wago, bezśrubowa (montaż na wcisk)

Zacisk łączący bezśrubowy, mikrogniazdo testowe

Nr art. 0556002
EAN 4011231457835
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Możliwość układania jedna na drugiej

Otwór na sondę testera napięcia

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zacisk do jednożyłowych przewodów miedzianych.


Do instalacji niskoprądowych: dzwonków oraz systemów komunikacyjnych, alarmowych i sygnalizacyjnych (VdS 2116). Do zastosowań EIB.

Liczba przewodników

4 szt

Kolor

Czerwony

Min./maks. średnica drutu

0,6-0,8 mm

Min./maks. długość drutu ze zdjętą izolacją

5-6 mm

Prąd znamionowy

6 A

Napięcie

100 V

Maks. temp. otoczenia

60 °C

Palność

Samogasnące według normy UL94 V0

Materiał obudowy

Poliamid 6.6

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla
x 1 szt.
Dwubiegunowy tester do badania napięcia Uniwersalny przyrząd pomiarowy Pro II LCD

TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LCD-1000V-IP65

Kategoria przepięciowa CAT IV (1000 V) – możliwość wykonywania prac w instalacjach elektrycznych i prac serwisowych, a także sprawdzania pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz układów fotowoltaicznych