Mikrometr, cyfrowy
Mikrometr cyfrowy
MICROMIERZ-DIGT-(50-75MM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczęki: stal kuta
Powierzchnie pomiarowe: z węglików spiekanych, wyszlifowane i wygładzone
Mikrometr z izolacją termiczną
Brak odchyleń wymiarów
Z pokrętłem z grzechotką
Dla zapewnienia równomiernego nacisku podczas pomiaru
Stopień zabezpieczenia IP 65 (odporny na rozbryzgi i pył)
Funkcje: wł./wył./zero, ABS/MM/cale, wyjście danych: RS-232
Dostarczany z baterią CR 2032
W pudełku z tworzywa sztucznego
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość min./maks. | 50-75 mm |
Podziałka | 0,001 mm |
Skok wrzeciona pomiarowego | 0,5 mm |