Minikońcówka do zawalcowania, lewy gwint
Minikońcówka do zawalcow, lewy gwint
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal szlachetna A4
Produkty te nie zostały opracowane i wyprodukowane jako zawiesia lub osprzęt nośny.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Spełnia wymagania WN 5176 040
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Średnica zewnętrzna po stronie liny stalowej (d2) | 9 mm |
Długość (l1) | 70 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 31 mm |
Długość zacisku (l3) | 70 mm |
Przeznaczone do liny o średnicy | 5 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Inna norma | WN 5176-040 |
Rodzaj gwintu | M |
Masa produktu (jednej sztuki) | 24 g |
Średnica wewnętrzna (d3) | 5,3 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!