Miska do zbierania oleju Pojazdy użytkowe

Miska do zbier. oleju, pojazdy komun.
WANNA DO SPUSZCZ.OLEJU-(PE)-30LTR

Nr art. 0891400030

EAN 4052703445240

Ceny dostępne po zalogowaniu
Miska do zbierania oleju Pojazdy użytkowe

Nr art. 0891400030
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
Praktyczna, zamknięty pojemnik do zbierania oleju z uszczelnianym spustem, uchwytami oraz otworem do odpowietrzania, wykonany z odpornego na uderzenia i temperaturę tworzywa sztucznego HDPE
  • Odporność na płyny, takie jak olej, benzyna, olej napędowy, alkohole, zasady itp.

  • Wytrzymałość dzięki użyciu odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE

  • Odporność na temperaturę od -25°C do +100°C

  • Koniec z rozlewaniem dzięki zamkniętej konstrukcji oraz końcówce. Dodatkowa śruba odpowietrzająca.

  • Rolki umożliwiają łatwe pozycjonowanie i przemieszczanie po napełnieniu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

np. furgonetki, maszyny rolnicze i ciężarówki o pojemności do 30 litrów

Długość

850 mm

Szerokość

600 mm

Wysokość

100 mm

Materiał

PE - Polyethylene

Min. odporność temperaturowa

-25 °C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-25 do 100 °C