Miska ociekowa na olej z osi
Miska ociekowa na olej z osi
POJ.NA OLEJ DO MECH.ROZN.CIEZ.3,3LITRE
Nr art. 1952001424
EAN 4056807684864
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 316 mm |
Szerokość | 246 mm |
Wysokość | 156 mm |
Zawartość | 3,3 l |
Materiał | Polipropylen - PP |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |