Mocowanie 1/4 cala

Uchw. do wiert. E 6.3 (1/4) 4 x zapadk. kulk.
UCHWYT-DO-BITÓW-SWF-1/4CAL-L60MM

Nr art. 0614176760

EAN 4045727102787

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mocowanie 1/4 cala

Nr art. 0614176760
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
Uchwyt szybkomocujący zoptymalizowany pod kątem pracy wraz z wiertłami z uchwytem 6-kt. 1/4 cala oraz bitami (kształt C 6.3, kształt E 6.3 i podwójne bity) o mocowaniu sześciokątnym 1/4 cala.

Pierścienie antypoślizgowe na tulei


Łatwa obsługa jedną ręką — bez poślizgu palców podczas wymiany bitów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie

E 6,3 (1/4 cala)

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Rodzaj napędu

Wewnętrzne gniazdo sześciokątne

Długość (L)

60 mm

Średnica tulei (D)

15 mm