Mocowanie gwintowane

DIN 976, stal ocynkowana 4.8, forma A
PRĘT GWINT-DIN976-A-4.8-(A2K)-M10X120

Nr art. 0958910120
EAN 4049557713984

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 976-1 (forma A), stal ocynkowana 4.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Długość (l1)

120 mm

Normy

DIN 976-1

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Ocynkowane

Kształt

A

Spełnia wymogi RoHS

Tak