Mocowanie mimośrodowe bez kołnierza
Łącznik mimośrodowy bez kołnierza
LACZNIK DO SYSTEMU LACZ.ST16MM
Nr art. 0683208100
EAN 4038898577812
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wykonanie bez kołnierza:
- Konstrukcja licująca z powierzchnią
- Ułatwione układanie części mebli w stos
- Możliwość użycia kolorowej zaślepki z tworzywa sztucznego
Połączenie mimośrodowe
- Równomierne dociąganie podczas dokręcania
- Zabezpieczenie w pozycji końcowej
Specjalnie wyprofilowana linia mimośrodu
- Złącza są blokowane fizycznie i poprzez tarcie
- Nie ulegają samoczynnemu poluzowaniu
- Osłona transportowa zapobiegająca otwarciu mebli
Możliwość stosowania bitów PZ 2 i PH 2 do wkrętów soczewkowych, długich bitów płaskich 1,0 x 6,0 lub 1,2 x 6,5 oraz bitów sześciokątnych 4 mm
- Możliwość montażu za pomocą różnych narzędzi
- Rozwiązanie idealne do samodzielnego montażu/demontażu przez użytkownika
W celu zwiększenia stabilności zaleca się również użycie kołków lub lamelek drewnianych.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do płyty o grubości | 16 mm |
Długość (A) | 8 mm |
Długość 2 (B) | 12,25 mm |
Głębokość wierconego otworu | 12,5 mm |
Maks. głębokość wierconego otworu | 13 mm |
Średnica wierconego otworu | 15 mm |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!