Mocowanie mimośrodowe bez kołnierza

Łącznik mimośrodowy bez kołnierza
LACZNIK DO SYSTEMU LACZ.ST19MM

Nr art. 0683208105
EAN 4038898577836

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Design without collar:

Wykonanie bez kołnierza:


  • Konstrukcja licująca z powierzchnią

  • Ułatwione układanie części mebli w stos

  • Możliwość użycia kolorowej zaślepki z tworzywa sztucznego


Połączenie mimośrodowe


  • Równomierne dociąganie podczas dokręcania

  • Zabezpieczenie w pozycji końcowej


Specjalnie wyprofilowana linia mimośrodu


  • Złącza są blokowane fizycznie i poprzez tarcie

  • Nie ulegają samoczynnemu poluzowaniu

  • Osłona transportowa zapobiegająca otwarciu mebli


Możliwość stosowania bitów PZ 2 i PH 2 do wkrętów soczewkowych, długich bitów płaskich 1,0 x 6,0 lub 1,2 x 6,5 oraz bitów sześciokątnych 4 mm


  • Możliwość montażu za pomocą różnych narzędzi

  • Rozwiązanie idealne do samodzielnego montażu/demontażu przez użytkownika
Uwaga

W celu zwiększenia stabilności zaleca się również użycie kołków lub lamelek drewnianych.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do płyty o grubości

19 mm

Długość (A)

9,5 mm

Długość 2 (B)

13,75 mm

Głębokość wierconego otworu

14 mm

Maks. głębokość wierconego otworu

14,5 mm

Średnica wierconego otworu

15 mm

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kołek systemowy do złącza mimośrodowego

TRZPIEN DO SYSTEMU LACZ.D5MM

x 100 szt.
Podwójna śruba

ECCON-SYSBLT-DB-ST-ZN-16-30X46MM

Do złączy mimośrodowych
x 50 szt.
Podwójna śruba

TRZPIEN PODW.DO SYST.LACZ.19-30X49MM

Do złączy mimośrodowych
x 50 szt.
Kołek systemowy

TRZPIEN DO SYSTEMU LACZ.M6X8MM

Do złącza mimośrodowego z gwintem M6
x 100 szt.
Trzpień uniwersalny do złącza mimośrodowego

TRZPIEN PRZE.DO SYS.LACZ.40.3X40.3MM

Do cięć skośnych 90°–180°
x 100 szt.
Kołek systemowy skośny

TRZPIEN PRZE.DO SYS.LACZ.40.3 M6X8MM

Do złącza mimośrodowego z gwintem M6
x 100 szt.
Tuleja rozporowa

TULEJA ROZPREZNA OTW.8MM MOS.M6X9

Do łączników mimośrodowych
x 100 szt.
Tuleja nylonowa rozprężna

TULEJA ROZPREZNA OTW.8MM NYLON M6X9

Do łącznika mimośrodowego z gwintem M6
x 100 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka przyklejana

ZAŚLEPKA-ABS-SAMOKLEJĄCA-BIAŁA-D20MM

Dobra przyczepność, odporność na wodę i mydło
x 45 szt.
Zaślepka przyklejana

ZAŚLEPKA-ABS-SA-CZARNA-D20MM

Dobra przyczepność, odporność na wodę i mydło
x 45 szt.
Kołek ryflowany

KOŁEK MEBLOWY-1KG-8X40

x 5 szt.
Płyta łącząca do drewna

LAMELA 20

x 1000 szt.