Mocowanie otwornicy Dla wiertła do nakiełków

Mocowanie otwornicy do wiertła do nakiełków
UCHWYT-WIERT-CENTR-M18X2,5XM16

Nr art. 0668690514

EAN 4056807817101

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mocowanie otwornicy Dla wiertła do nakiełków

Nr art. 0668690514
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
Mocowanie z gwintem M16 do stosowania z otwornicami na gniazda, w zestawie z kluczem imbusowym do wymiany wierteł.

Bez wystających części


Wiertło jest mocowane do uchwytu za pomocą śruby, która wkręcana jest całkowicie w uchwyt, co zmniejsza ryzyko obrażeń.

Uwaga

Do wykorzystania wyłącznie z wiertłem do nakiełków o nr art. 0668690501.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mocowanie od strony maszyny

M 18 x 2,5 mm

Gwint wylotowy

M16

Długość

75 mm