Moduł otwierający Sensomatic

Moduł otwierający Sensomatic
WYRZUTNIK-SENSOM-NOVAPRO-DYNAPRO

Nr art. F121131975

EAN 9003012816783

Ceny dostępne po zalogowaniu
Moduł otwierający Sensomatic

Nr art. F121131975
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
Do systemów szufladowych Grass

Funkcjonalność typu 2 w 1


  • Elektromechaniczny system otwierania z cichym domykiem, wyjątkowo łatwe otwieranie i zamykanie, mechaniczny system hamowania

  • Szuflada otwiera się elektrycznie

  • Cichy domyk


Sensomatic


  • W celu otwarcia szuflady wystarczy przycisnąć lub pociągnąć dowolną część frontu

  • Jeden zasilacz może obsługiwać nawet 30 modułów otwierających

  • Jednocześnie mogą pracować trzy moduły otwierające

  • Najmniejsza na rynku głębokość montażowa pomiędzy tylną ścianką szuflady a ścianą korpusu


Łatwy montaż


Minimalna liczba przewodów — plug & play

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Jeden moduł otwierający do wszystkich klas wagowych i szerokości do 1200 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Przeznaczone do

Nova Pro, Dynapro

Powłoka

Bez osłony

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przewód zasilający Sensomatic

PRZEWÓD DO SENSOMATIC

Proste połączenie okablowania — plug & play
Zestaw montażowy Sensomatic do montażu na wieńcu panelu dolnym

UCHWYT-MONTAŻOWY-SENSOMATIC-170MM

Do obsługi pojedynczej szuflady montowanej na wieńcu dolnym.
Para poprzeczek Sensomatic

STELAZ 750MM DO SENSOMATIC

Z przewodem
Para poprzeczek Sensomatic

PROFILE-KONSTR-ALUM-SENSOMATIC-1170MM

Z przewodem
Przewód przyłączeniowy Sensomatic

ROZGALEZIACZ SENSOMATIC

Z rozdzielaczem podwójnym
4-torowy rozdzielacz Sensomatic

ROZGAŁĘZIACZ-SENSOMATIC -4 PRZEWODY

Łatwy montaż, proste okablowanie — plug & play
x 10 szt.
Amortyzator Sensomatic

DYSTANS FRONTU DO SZUFLAD SENSOMATIC

Sprężynowy amortyzator przedni do szczeliny frontu 3 mm
Zestaw poprzecznic Sensomatic

ZESTAW UCHWYTOW SENSOMATIC

Do elektromechanicznego systemu otwierania szuflad