Montageroller Werkstatt mit Polsterauflage
Montageroller Werkstatt mit Polsterauflage
MNTGROLL-RACING-KST-1045X517X90MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomisch gestaltete Polsterauflagen für Rücken, Schultern und Kopfbereich in Carbonoptik
- Räder aus hochwertigem Kunststoff für harte und empfindliche Böden
- Mit Halteplatten für Gegenstände mit Magnet links und rechts neben Kopfpolsterung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 1045 mm |
Breite (B) | 517 mm |
Höhe (H) | 90 mm |
Traglast | 130 kg |
Werkstoff | Kunststoff mit Glasfaser verstärkt |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Rollen | 6 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4700 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!