Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Montagewagen BASIC

Montagewagen BASIC
MNTGWG-BASIC-WMW1-3FACHBODEN

Art.-Nr. 0957505040
EAN 4046777406627

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler und leicht manövrierbarer Montagewagen mit drei Ablagebögen.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Drei stabile Ablagebögen mit einer Tragkraft von je 100 kg

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

  • Zwei robuste Fahrgriffe

  • Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC WMW 1/3

Ausführung Schubladen

Ohne Schubladen

Anzahl Fachböden

3 STK

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

572 x 600 x 790 mm

Traglast

300 kg

Rollendurchmesser

100 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen