Mosiężny dławik kablowy, wkładka z ograniczonym uszczelnieniem
Dławik kabl., metr., MS, wkładka z ogr. uszcz.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Gwint przyłączeniowy | M20 x 1,5 |
Min./maks. średnica kabla | 5-13 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 6 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 22 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 100 °C |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Maks. ciśnienie | 5 bar |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Niklowana |
Materiał pierścienia uszczelniającego | Kauczuk nitrylowy polichloroprenowy CR/NBR, halogenowy |
Materiał pierścienia uszczelniającego złącza gwintowego | Kauczuk nitrylowy NBR |