Młotek bezwładnościowy do ściągacza wewnętrznego z gwintem M10 i M14 x 1,5

Młotek bezwładn. do wyciągacza wewn. M10/M14 x 1,5
SCIAGACZ UDAROWY L= 630 MM

Nr art. 0714525031
EAN 4024835927383

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szybkiego usuwania podzespołów w połączeniu z ściągaczami wewnętrznymi
  • Do otworów o średnicy 5–35 mm z gwintem M10

  • Do otworów o średnicy 35–70 mm z gwintem M14 x 1,5 (15-16G)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Po ustawieniu ściągacza wewnętrznego zamocować za pomocą śrub trzonek młotka bezwładnościowego do trzpienia (2) i załączyć młotek.

Długość (L)

630 mm

Waga

3.2 kg

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw adapterów

ZESTAW ADAPTEROW-6 CZESCIOWY

6 elementów; do ściągacza wewnętrznego