Młotek bezwładnościowy uniwersalny

Młotek bezwładnościowy uniwersalny

Nr art. 0691500145
EAN 4024835928953

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do prostowania deformacji na częściach z blachy, 4 kg

Idealny dodatek do ściągacza podwójnego



Uniwersalne zastosowanie dzięki konwencjonalnemu połączeniu gwintowanemu (gwint wewnętrzny M14 x 2, głębokość 17 mm)


Istniejące systemy można połączyć



Nadkola i panele tylne można również wyprostować przy użyciu dołączonego do zestawu haka okrągłego


Możliwość użytkowania narzędzia bez ściągacza podwójnego

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu

M

Materiał

Stal

Masa produktu (jednej sztuki)

4698.000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ściągacz podwójny do drutu karbowanego

BIPULR-F.WELDWRE

Zaciski potrójne do prostych i zakrzywionych powierzchni o szerokim zakresie zastosowań służą do prostowania dużych i wydłużonych deformacji za pomocą ręki lub młotka bezwładnościowego