Młotek do obkurczania, wygładzania i wykańczania krótka wersja z okrągłą, ryflowaną powierzchnią czołową
Mł. do wygł./form./wyk. krótki okr. radełk. poprz.
MLOTEK BLACHARSKI
Nr art. 071574 23
EAN 4011231747998
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość główki | 105 mm |
Średnica obucha (młotek) (Ø) | 32 mm |
Długość noska x szerokość noska | 25 x 25 mm |
Masa młota | 300 g |
Materiał | Stal hartowana |
Materiał uchwytu | Hikora |
Długość trzonka | 320 mm |