Młotek do wykańczania powłok lakierowanych

Młotek blacharski do pow. lakierowanych
SPECJALNY MLOTEK DO USUW. WGNIECEN

Nr art. 071574 325

EAN 4038898535805

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotek do wykańczania powłok lakierowanych

Nr art. 071574 325
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
Specjalny młotek blacharski do usuwania wybrzuszeń z lakierowanych powierzchni karoserii.

Dzięki specjalnie ukształtowanej i wypolerowanej powierzchni kontaktowej młotka można używać do precyzyjnego usuwania wybrzuszeń lub wgnieceń

Uwaga

Powierzchnia uderzania nie jest pokryta chromem, aby zapobiec odłupywaniu. W związku z tym należy zawsze smarować młotek po każdym użyciu. Oznaczenia na narzędziach można usunąć za pomocą pasty polerskiej do wysokiego połysku

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica obucha (młotek) (Ø)

12 mm

Długość trzonka

200 mm