Młotek z miękkim bijakiem Simplex

Młotki z miękkim bijakiem Simplex
MLOTEK SIMPLEX

Nr art. 071572 10

EAN 4066443111266

Ceny dostępne po zalogowaniu
Młotek z miękkim bijakiem Simplex

Nr art. 071572 10
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
Stalowa obudowa
  • Łatwo wymienne wkładki bijaka

  • Pewne i nieruchome zamocowanie wkładek i trzonka

  • Młotek z miękkim bijakiem oraz niestandardowym wyposażeniem

  • Młotek typu 2-w-1 z miękkim bijakiem dzięki kombinacji wkładek

  • Wkładki w zestawie: Czarna z gumy kompozytowej i czerwona z tworzywa sztucznego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica wkładki udarowej obucha (Ø)

40 mm

Materiał uchwytu długiego

Drewno

Materiał obudowy

Stal

Materiał wkładki głowicy młota

Rubber, Cellulose acetate

Długość trzonka

275 mm

Długość

325 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkładka bijaka

OBUCH NYLON D=40MM DO SIMPLEX

x 2 szt.
Wkładka bijaka

OBUCH METALOWY D40

x 2 szt.
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
Części zamienne do tego produktu:
Pałąk z żeliwa ciągliwego

MCICASNG-D40MM

x 1 szt.
Trzonek do młotka z miękkim bijakiem Simplex

STYLISKO DO MLOTKOW SIMPLEX

x 1 szt.
Wkładka bijaka

OBUCH PLAST. D=40MM DO SIMPLEX

x 2 szt.
Wkładka bijaka

OBUCH GUM.D=40MM DO M. SIMPLEX

x 2 szt.