Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

WYCIERACZKI SAMOCHODOWE

Uniwersalne wycieraczki bezprzegubowe typ Aerotwin

Posiadają uniwersalny uniwersalny typu U. W opakowaniu znajduje się kilka adapterów OE. Zakrzywiona konstrukcja lepiej dopasowuje się do najnowszych typów szyb samochodowych. Gumowa wycieraczka z grafitowaną powierzchnią. Dodatkowe wzmocnienie konstrukcji ze stali nierdzewnej, zapewnia to lepszą stabilność konstrukcji, brak wibracji. Odporne na działanie temperatury od - 55ºC do +55ºC

Standardowe metalowe wycieraczki samochodowe

Metalowa konstrukcja połączona nitami ze stali nierdzewnej. Grubość konstrukcji 1,2 mm, standardowo jest to 1 mm. Krawędzie profilu są grafitowane i zabezpieczone osłoną. Element czyszczący wzocniony podwójną wkładką ze stali szlachetnej,która zapewnia stabilny i równomierny nacisk na powierzchnie szyby.Odporne na działanie promieni UV oraz ozonu. Zamontowany Multiadapter. Aerodynamiczny kształt.

Konektory zaciskane - złącza termokurczliwe

Konektor zaciskany
Min./maks. przekrój drutu 0,2-0,5 mm²

Sprawdź więcej

Konektor zaciskany
Min./maks. przekrój drutu 0,5-1,5 mm²

Sprawdź więcej

Konektor zaciskany
Min./maks. przekrój drutu 1,5-2,5 mm²

Sprawdź więcej

Konektor zaciskany
Min./maks. przekrój drutu 4-6 mm²

Sprawdź więcej

Kasety ORSY - złącza konektorowe izolowane

Złącze konektorowe izolowane 531 sztuk Sysko

Sprawdź więcej

Asortyment wodoszczelnych obudów wtyczki Sysko

Sprawdź więcej

Asortyment wodoszczelnych obudów wtyczki Sysko

Sprawdź więcej

Asortyment złączy konektorow. tulejk., izol. Sysko

Sprawdź więcej
Cyfrowy miernik

Sprawdź pełną ofertę na akcesoria samochodowe