Młotowiertarka akumulatorowa H 18-A Compact
Młotowiertarka akumulatorowa H 18-A Compact
MŁOTOWIERTARKAH18-A COMPACT AKKU
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompaktowa konstrukcja o masie zaledwie 2,6 kg
do niemal bezwysiłkowej pracy.
Trwały silnik bezszczotkowy
Większa liczba otworów po jednym naładowaniu akumulatora dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii.
Wyłącznik udaru, zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i przełącznik przyspieszenia
Wielofunkcyjne narzędzie np. do standardowego wiercenia w drewnie lub metalu.
Zestaw akumulatorów litowo-jonowych 3,0 Ah
- Bardzo długi czas pracy bez ładowania akumulatora
- Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Oświetlenie LED
Zapewnia doskonałe oświetlenie obszaru roboczego.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 2 x 3 Ah |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-4550 obr/min |
Energia uderzenia | 1.7 J |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Ciężar z akumulatorem | 2,6 kg |
Maks. średnica wiercenia w betonie | 18 mm |
Wydajność wiercenia w betonie – warunki | Średnia twardość (ø = 8 mm) |
Maks. wydajność wiercenia (długość) w betonie na minutę | 570 mm |
Wydajność wiercenia (liczba otworów) w betonie (średnica 6 x 40 mm) | 115 szt |
Długość | 285 mm |
Wysokość | 218 mm |
![Wiertło udarowe Plus Duo-S Wiertło udarowe Plus Duo-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55902.jpg)
WIERTLO U.PLUS 4-SP.D8.0X160/100
![Akumulator LI-CV 18 V/3,0 Ah Akumulator LI-CV 18 V/3,0 Ah](/is-bin/intershop.static/WFS/3111-B1-Site/-/pl_PL/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
AKUMULATOR-LI-CV-18V/3,0AH
![Wkładka do walizki do H 18-A COMPACT Wkładka do walizki do H 18-A COMPACT](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1062582.jpg)
CASEINRT-HNDTL-(H18-A COMPACT)
![Walizka maszynowa Walizka maszynowa](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125294.jpg)
WALIZKA ORSYBULL
ORSYBULL![Wiertło udarowe Plus Duo-S Wiertło udarowe Plus Duo-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55902.jpg)
WIERTLO U.PLUS 4-SP.D10X160/100
![Wiertło udarowe Plus Duo-S Wiertło udarowe Plus Duo-S](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55902.jpg)
WIERTLO U.PLUS 4-SP.D6.0X160/100
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!