Młotowiertarka diamentowa EDSB 160-E
Wiertarka udarowa EDSB 160-E
WIERTARKA-EDSB160-E
Nr art. 57083001
EAN 4061975076090
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System antywibracyjny z długim uchwytem dodatkowym
Duża rezerwa mocy
Mocny silnik 1500 W zapewnia moc z dużą rezerwą
Wysoki stopień bezpieczeństwa elektronarzędzia
Elektroniczne i mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa
Szeroka gama zastosowań
Dodatkowa funkcja udaru umożliwia wiercenie w murze z cegieł sylikatowych.
Solidna metalowa obudowa przekładni
Regulacja prędkości
Łagodny rozruch
- Do wiercenia na sucho używać bez funkcji udaru
- W razie potrzeby można włączyć mechanizm udarowy
Materiały dodatkowe(X)
Idealnie nadaje się do wiercenia gniazdek
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1500 W |
Moc wyjściowa | 820 W |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-1500 / 0-3000 obr/min |
Szybkość uderzań | 48000 obr/min |
Maks. średnica wiercenia w stali | 16 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 5/8 cala x 16 UNF |
Zakres uchwytu | 3-16 mm |
Długość x wysokość | 450 x 145 mm |
Waga urządzenia | 4,4 kg |
Długość kabla | 4 m |
SP-HANDLE
CASE-EMPTY-(EDSB 160-E)