Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs
ZESTAW SP.TAP.(NP:HONDA,TOYOTA)-425 SZT.

Nr art. 0964501015

EAN 4099618370939

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs

Nr art. 0964501015
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
Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

425 szt

Zawiera Mounting parts set Asian manufacturers 425 pcs:
25 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-KST-MB/BMW

Opis:
8.00 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,20 mm
Podstawa podobna do kołka jodłowego
Ilość: 25 x
25 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 4

NIT ROZPREZNY-PLA-POM-CZARNY

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,00-7,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 25 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

SPINKA TAPICERSKA BT-FORD-BIAŁA

Opis:
8.1 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,1-8,5 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
Ilość: 50 x
25 x
Nakrętka rozprężna Typ S

SPINKA TAPICERSKA CZARNA TOYOTA D20,0

Opis: For fastening sheet metal with ST screw
Ilość: 25 x
50 x
Nakrętka rozprężna Typ 1

SPINKA TAPICERSKA -MP TOYOTA -BIAŁA -17

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 9-9 mm
Do otworów okrągłych
Ilość: 50 x
50 x
Nakrętka rozprężna Typ 1

SPINKA TAPICER-HONDA NAKR-4KT-KST-K9,6

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 7-7 mm
Do otworów okrągłych
Ilość: 50 x
50 x
Spinka uszczelniająca do drzwi z trzpieniem typu „choinka”

DRSEALCLIP-HONDA-PLUG-PLA-OVAL-WHITE

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 4,90-5,10 mm
Jako spinka mocująca do uszczelek drzwi i okien do otworów podłużnych
Ilość: 50 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

MP-OPEL-SPINKA DO TAPICERKI WEW. BIAŁA

Opis:
8.5 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,5-9 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
Ilość: 50 x
25 x
Nit wbijany Typ S

MP-HONDA-SUZUKI-TOYOTA-NIT DO WBIJANIA

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 6,90-7,10 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ilość: 25 x
25 x
Nit wbijany Typ 2

MP-TOYOTA-IMPACTRIVET-BLACK

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,00-7,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ilość: 25 x
25 x
Nit wbijany Typ 2

SPINKA-NIT-KST-DATSUN/NISSAN-SCHWARZ

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,20 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ilość: 25 x
25 x
Nit wbijany Typ 2

SPINKA-NIT-KST-DATSUN/NISSAN-CZARNA

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,00 mm
For demanding sheet metal fasteners with easy installation
Ilość: 25 x