Mounting parts set Audi/VW 500 pcs

Mounting parts set Audi/VW 500 pcs
ZESTAW SP.TAP. (AUDI/VW)-500 SZT.

Nr art. 0964501012

EAN 4099618297564

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mounting parts set Audi/VW 500 pcs

Nr art. 0964501012
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
Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

500 szt

Zawiera Mounting parts set Audi/VW 500 pcs:
50 x
Przelotka na kable Typ 5

SPINKA TAPICER-VW ZABEZP-MIĘKIE PCV

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,9-9,1 mm
Zamknięta
Ilość: 50 x
25 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ S

SPINK.TAP.PLA-DEMONTOWALNA-PA66-CZARNA

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,80 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 25 x
25 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

SPINKA TAPICERSKA Z TULEJA-(8,8-9,1MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,8-9,1 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
Ilość: 25 x
50 x
Nakrętka rozprężna Typ 3

NAKRETKA ROZPREZNA 5MM-Z GUM.KRAWEDZIA

Opis: Łeb okrągły, końcówka ostra
Ilość: 50 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

SPINKA TAPICERSKA BT-FORD-BIAŁA

Opis:
8.1 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,1-8,5 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKARZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 5,00-5,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

MP-VW/AUDI-SPREADINGRIVET-PLA

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA-NIT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,90-8,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

MP-VW/AUDI- SPINKA DO TAP.WEW. ŻÓŁTA

Opis:
8 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8-8,2 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
Ilość: 50 x
Kołek do mocowania tapicerki  Typ 1
25 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 1

INTRMCLIP-MB-WHITE

Opis:
7.9 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,9-8 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb nieokrągły
Ilość: 25 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-NIT -PA6.6-CZARNY

Opis:
6 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 6-6,2 mm
Podstawa podobna do kołka jodłowego
Ilość: 50 x
25 x
Kołek jodłowy Typ 1

MP-BMW-PLUG-DO TAPICERKI WEW. CHOINKOWA

Opis:
8.00 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,50 mm
Drobno stopniowany kształt jodłowy
Ilość: 25 x