Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs
ZESTAW SP.TAP. (MERCEDES-BENZ)-600 SZT.

Nr art. 0964501010

EAN 4099618297328

Ceny dostępne po zalogowaniu
Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs

Nr art. 0964501010
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
Suitable for optimal storage with other ORSY products e.g. in a Würth system case or in drawers in workshop trolleys.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

600 szt

Zawiera Mounting parts set Mercedes Benz 600 pcs:
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKARZNT-KST-VOLVO-(5,0-5,3MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 5,00-5,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 1

INTRMCLIP-MB-PLA

Opis:
7.5 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,5-7,7 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb nieokrągły
Ilość: 50 x
25 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-KST-MB/BMW

Opis:
8.00 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,00-8,20 mm
Podstawa podobna do kołka jodłowego
Ilość: 25 x
25 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-PLA-PA66-CZARNA

Opis:
7.20 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,20-7,20 mm
Podstawa podobna do kołka jodłowego
Ilość: 25 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 2

SPINKA TAPICERSKA BT-FORD-BIAŁA

Opis:
8.1 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 8,1-8,5 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb okrągły
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKARZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 5,00-5,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA-NIT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,90-8,50 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

MP-VW/AUDI-PLA-EXPNDRRIV-TRANSP

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 5,90-7,10 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA TAP.OPEL-KST-CZARNA-(5,5-6,4MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 5,50-6,40 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 50 x
50 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 3

SPINKA TAPICERSKA-NIT -PA6.6-CZARNY

Opis:
6 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 6-6,2 mm
Podstawa podobna do kołka jodłowego
Ilość: 50 x
50 x
Kołek do mocowania tapicerki Typ 1

KLIPS LACZACY WEW BIALY BMW

Opis:
7.9 mm Min./maks. średnica wierconego otworu: 7,9-8 mm
Stopka rozdzielona na cztery części, łeb nieokrągły
Ilość: 50 x
100 x
Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 1

SPINKA-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ-(4-4,2MM)

Opis:
Min./maks. średnica wierconego otworu: 4,00-4,20 mm
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Ilość: 100 x