Naciągarka

Napinacz Spannfix
SPANNFIX DO TASM 19-25 MM

Nr art. 0899713006

EAN 4058794855562

Ceny dostępne po zalogowaniu
Naciągarka

Nr art. 0899713006
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
Do systemu mocowania Spannfix

Rozwiązanie wielofunkcyjne


Naprężenie i przecięcie paska poliestrowego w jednym kroku



Łatwe zastosowanie

Uwaga

Obciążenia narażone na udary mogą wymagać użycia większej liczby pasów!

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do pasa szerokości min./maks.

19-25 mm

Materiał

Stal

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
System pasów 16 mm Spannfix

SPANNFIX KOMPLETNY SYSTEM

Wytrzymałość pasów do 500 kg
x 1 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 16 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1000 szt.
Dozownik

STRPSYS-DSP-SPANNFIXTPECLP

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Profil do ochrony krawędzi

EDGPROT-F.STRPSYS

Solidna ochrona krawędzi do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 16MM DL.850M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów