Nakolanniki Miękka powierzchnia
Nakolannik Soft
NAKOLANNIKI KEVLAR MIEKKIE EN14404
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404
Bardzo odporna na ścieranie powierzchnia z materiału Kevlar® o gramaturze 300 g/m²
Bardzo wygodne
- Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana
- Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo
Bez jednostronnych naprężeń i wrzynania się pod kolano
Dzięki paskom chloroprenowym z uniwersalnymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy.
Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej 12 mm
Materiał o wysokiej jakości
- Wodoodporny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem
- Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega silnemu poceniu się i szybko schnie. Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze
- Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne
DuPontTM i Kevlar® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej spółek zależnych. LYCRA® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Invista, Wilmington.
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie na przykład dla następujących zawodów: Pracownicy kładący parkiety i laminaty podłogowe, pracownicy kładący wykładziny dywanowe i panelowe, cieśle, stolarze, instalatorzy wyposażenia wnętrz, dekoratorzy, pracownicy sortujący bagaże i przesyłki na lotniskach i wielu innych.
Materiał | Kevlar |
Materiał taśmy mocującej | Chloropren |
Kolor | Czarny |
Norma EN | 14404 |
Ilość części | 1 para |