Nakrętka czworokątna, niska DIN 562, mosiądz zwykły
DIN 562, mosiądz niepowlekany
NAKRETKA-KWADRATOWA-DIN562-SW7-BRS-M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Wysokość (m1) | 2,2 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 7 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | Niskie |
DIN | 562 |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa | 4 mm |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 8,9 mm |