Nakrętka koronowa
DIN 935 stal zwykła 10
NAKRĘTKA-KOR-DIN935-10-B-SW46-M30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M30 |
Wysokość (h1) | 33 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 46 |
Konstrukcja | Z wieńcem |