Nakrętka koronowa
DIN 935, stal 8, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące ocynkowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD), to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 935 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M20 |
Wysokość (h1) | 22 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 32,95 mm |