Nakrętka motylkowa, skrzydełka z ostrymi krawędziami (typ amerykański)
DIN 314, mosiądz zwykły
NAKRĘTKA MOTYLKOWA-AE314-US-MS-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 314 |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | Typ amerykański |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość skrzydła (h1) | 14,5 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e1) | 29 mm |
Grubość skrzydła | 3,5 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |