Nakrętka nitu, mały łeb stożkowy płaski
NITONAKR WP-(A2B)-(0,3-2,0)-10,5X6,3-M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nitonakrętki mogą być używane do połączeń nitowanych i śrubowych.
Dzięki temu zapewnione są zarówno bezpieczne połączenia, jak i możliwość łatwego montażu dodatkowych elementów za pomocą zwykłych wkrętów.
Montaż z jednej strony, dzięki czemu nadaje się również do profilów zamkniętych
Prosta, szybka i w większości automatyczna instalacja
Nie jest konieczne pogłębianie nawierconych otworów
Niezmiennie wysoka jakość instalacji
Połączenie skręcane z gwintem nośnym
Ulepszona wydajność dzięki szybszej pracy, bezpiecznym połączeniom i lepszej jakości
Podane parametry wytrzymałości to wartości orientacyjne, przez co podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.
Materiały dodatkowe(X)
Specjalna konstrukcja pozwala osiągać wysoką wytrzymałość na obracanie w miękkich materiałach takich jak aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, azbest itp.
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Średnica łba (d1) | 7,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 10,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,45 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,3-2,0 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 6800 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 2200 N |
Maks. moment dokręcania | 3 Nm |
Średnica wierconego otworu | 6,4 mm |
Typ łba | Mały łeb stożkowy płaski |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!