Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Nakrętka nitu, mały łeb stożkowy płaski

NITONAKR WPUSZ-(A2B)-(0,5-3,0)-12X7,0-M5

Nr art. 091750

EAN 4046778983189

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka nitu, mały łeb stożkowy płaski

Nr art. 091750
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
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2B), z małym łbem stożkowym płaskim

Nitonakrętki mogą być używane do połączeń nitowanych i śrubowych.


Dzięki temu zapewnione są zarówno bezpieczne połączenia, jak i możliwość łatwego montażu dodatkowych elementów za pomocą zwykłych wkrętów.



Montaż z jednej strony, dzięki czemu nadaje się również do profilów zamkniętych



Prosta, szybka i w większości automatyczna instalacja



Nie jest konieczne pogłębianie nawierconych otworów



Niezmiennie wysoka jakość instalacji



Połączenie skręcane z gwintem nośnym



Ulepszona wydajność dzięki szybszej pracy, bezpiecznym połączeniom i lepszej jakości

Uwaga

Podane parametry wytrzymałości to wartości orientacyjne, przez co podawane informacje mogą ulegać zmianie zależnie od obrabianego elementu, tolerancji otworu i struktury powierzchni.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalna konstrukcja pozwala osiągać wysoką wytrzymałość na obracanie w miękkich materiałach takich jak aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, azbest itp.

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M5

Średnica łba (d1)

8,1 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

7,0 mm

Długość (l1)

12 mm

Wysokość łba (k1)

0,50 mm

Min./maks. zakres zacisku (s1)

0,5-3,0 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

10000 N

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

3300 N

Maks. moment dokręcania

6 Nm

Średnica wierconego otworu

7,1 mm

Typ łba

Mały łeb stożkowy płaski

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310

NITOWNICA NITONAKR.-ANG310-CASE-1X2,0AH

Do bezprzewodowego osadzania nitonakrętek — do M10 z aluminium, do M8 ze stali i M6 ze stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312

NITOWNICA PN DO NITONAKRETEK M3-M12

Najmniejsza i najlżejsza nitownica pneumatyczna, która umożliwia łatwe i szybkie osadzanie nitonakrętek z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy M3-M12
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.