Nakrętka nitu, mały łeb stożkowy płaski

Stal nierdzew A2, łeb stożkowy płaski
NITONAKRETKA A2 M8X10X15,5

Nr art. 094218

EAN 4011231863896

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka nitu, mały łeb stożkowy płaski

Nr art. 094218
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
Stal nierdzewna A2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M8

Średnica łba (d1)

11,0 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

9,95 mm

Długość (l1)

15,5 mm

Wysokość łba (k1)

0,4 mm

Min./maks. zakres zacisku (s1)

0,25-3,00 mm

Średnica wierconego otworu

10,0 mm

Konstrukcja

Z małym łbem stożkowym płaskim

Obciążenie zrywające przy rozciąganiu

27000 N

Obciążenie pęknięcia poślizgowego

5200 N

Maks. moment dokręcania

20 Nm

Typ łba

Mały łeb stożkowy płaski

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Trzpień gwintowany z mocowaniem

TRZPIEŃ GWINT-(WZG-09171)-FLACHKOPF-M8
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312

NITOWNICA PN DO NITONAKRETEK M3-M12

Najmniejsza i najlżejsza nitownica pneumatyczna, która umożliwia łatwe i szybkie osadzanie nitonakrętek z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy M3-M12