Nakrętka okrągła z gwintem trapezowym
WN 6330-2, stal 5, zwykła, gw trapez
NAKRĘTKA-6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR26X5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tolerancja gwintu 7H zgodnie z normą DIN 103
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | TR26 x 5 |
Wysokość (h1) | 39 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5 |
Powłoka | Bez osłony |
Skok gwintu | 5 mm |
Rodzaj gwintu | TR |
Średnica znamionowa | 26 mm |