Nakrętka rozprężna Typ 1

SPINKA TAPICER-HONDA NAKR-4KT-KST-K9,6

Nr art. 0500785044

EAN 4045989365821

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka rozprężna Typ 1

Nr art. 0500785044

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do otworów okrągłych
  • Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej

  • Nie można przekręcać

  • Odporność na korozję

  • Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

  • Kołnierz może służyć jako element dystansowy

  • Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą

  • Możliwość ponownego użycia po demontażu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie blach wkrętami

Przeznaczone do śruby

Średnica 3,9 mm

Min./maks. średnica wierconego otworu

7,00-7,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,80-2,30 mm

Szerokość główki (D)

6,50 mm

Długość główki (E)

6,70 mm

Długość poniżej główki (C)

7,40 mm

Wysokość całkowita (B)

7,90 mm

Kolor

Neutralny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Honda, Mazda

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003

miejsce instalacji

Interior, Nadwozie