Nakrętka rozprężna Typ 3

NAKRETKA ROZPREZNA 5MM-Z GUM.KRAWEDZIA

Nr art. 0500300027

EAN 4065746644464

Ceny dostępne po zalogowaniu
Nakrętka rozprężna Typ 3

Nr art. 0500300027

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Łeb okrągły, końcówka ostra
  • Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej

  • Nie można przekręcać

  • Odporność na korozję

  • Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

  • Kołnierz może służyć jako element dystansowy

  • Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą

  • Możliwość ponownego użycia po demontażu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie blach wkrętami

Przeznaczone do śruby

Średnica 5,0 mm

Min./maks. średnica wierconego otworu

10,00-10,00 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,50-1,50 mm

Średnica łba (A)

20,00 mm

Długość poniżej główki (C)

16,00 mm

Wysokość całkowita (B)

16,80 mm

Kolor

Bezbarwny

Materiał

PA 6 - poliamid

Pasuje do pojazdów produkcji

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

N10621301, 1725489

miejsce instalacji

Uniwersalne