Nakrętka rozprężna Typ 4
MP-PSA-ZA. NAKRĘTKĘ-CITR/PEUG-PRZEŹR.
Nr art. 0501121125
EAN 4046778488233
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej
- Nie można przekręcać
- Odporność na korozję
- Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
- Kołnierz może służyć jako element dystansowy
- Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą
- Możliwość ponownego użycia po demontażu
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie blach wkrętami
Min./maks. grubość zamocowania | 0,8-2,5 mm |
Min./maks. długość | 12,8-12,8 mm |
Wysokość całkowita (B) | 10 mm |
Szerokość min./maks. | 7-7 mm |
Kolor | Neutralny |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Pasuje do pojazdów produkcji | Uniwersalny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 699280, 7677856, 7703081019 |
miejsce instalacji | Uniwersalne, Nadwozie |